Multi-Tester Pro II LCD két érintkezős feszültségvizsgáló készülék
Kétpólusú feszültségvizsgáló készülék, Pro II LCD
MULTI-TESZTER-PROII-LCD-1000V-IP65
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tesztelőeszköz maximális biztonsági szinttel
(CAT IV 1000 V)
Nincs előbeállítás, intuitív kezelés
Automatikus tesztelési tartomány választás
Kijelzés kb. 45 V/AC és 110 V/DC feszültségértékektől:
- Elemekkel: vizuális és vibráló jelzés
- Elemek nélkül: ELV LED jelzi a feszültség jelenlétét
FI/RCD-terhelési teszt két gombnyomással
Az FI kapcsoló szándékos kioldása a terhelés nyomógombos aktiválását teszi lehetővé, így a védővezető szintén mérhető.
4 mm-es csavarozható adapter tesztszondához
- Továbbfejlesztett rögzítés a biztonsági és CEE aljzatban
- Keskeny nyílású dugaljzatokhoz
Energiatakarékos
Automatikus kikapcsolás
Az ujjérintés nélküli tesztelés lehetővé teszi a teljes védőöltözet viselését
Adatlapok(X)
Hosszúság | 300 mm |
Kijelző | LCD |
Min./max. AC feszültségtartomány | 3-1000 V/AC |
Min./max. DC feszültségtartomány | 4-1400 V/DC |
Min./max. frekvencia | 0 / 500 Hz |
Folytonosságvizsgálat, min./max. elektromos ellenállás | 0-5 kOhm |
Min. Fázisellenőrzési feszültség | 100 V/AC |
Kapcsolható terhelés | 230 V/AC feszültségen 30 mA |
Dióda tesztelés | Igen |
Polaritás tesztelése | Igen (az LCD-kijelzőn -) |
PELV kijelző | Vizuális, Rezgő üzemmód |
Kijelzőn megjelenített min./max. elektromos ellenállás | 10-199,9 kOhm |
Min./max. megjelenített frekvencia | 0-500 Hz |
IP érintésvédelemi osztály | IP 65 |
Túlfeszültség-védelmi kategória | CAT IV/1000 V |
Akkumulátor megnevezése | 1,5 V Micro AAA |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab |
Hosszúság x szélesség x mélység | 300 x 75 x 20 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!